画像準備中

布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65316898 品番 121N-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。

用途
封緘作業に。
荷造り包装に。
ゴミ袋の封止めに。
仕様筆記可否:可 トラスコ品番693-0868 材質基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET、粘着剤:ゴム系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.23 黄土 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)49.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする