充電式ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65316941 品番52916
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。

用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書 質量(g)160 最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4") バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max 280 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)5/1A 充電時間(分)約40〜60 バッテリー容量(mAh)850 充電方式USB-C Type
注意
※ドリル用に使用しないでください。
※充電アダプターは5V1A、5V2Aの使用が可能ですが、それ以上の高速充電アダプターの使用は避けてください。
※装着されているバッテリーは分解しないでください。
※太陽光の下に置くなど、高温に長時間さらされないようにお願いします。
※電源スイッチが故障した場合は使用しないでください。
※修理対応は行っておりません。
※部品供給はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする