BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 引き戸錠
628 SK錠前
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65316968
品番
#628-S-1
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅
仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム
扉厚:13、16、20、40mm
付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)
用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
52.1
幅(mm)
85
高さ(mm)
67.5
仕上
塗装+サテンクローム
注意
※628S・Pは扉厚13、16、20mm対応、
※628-S40-1・628-S40-5は扉厚40mm対応になります。