BEST[金物]
BEST[金物]の サニタリー商品
BEST[金物]の ラバトリー金物・屑入投入口
629 ソリッド用アジャストサポート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317011
品番
#629-16
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 丸座:ステンレス綱SUS304、サポートパイプ:黄銅
スクリーン厚:13、16、20mm
アジャスト範囲:50〜70mm
付属ネジ:ビスコン4×25mm
用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
57
幅(mm)
57
高さ(mm)
75
仕上
サテンクローム