画像準備中

629 ソリッド用アジャストサポート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317020 品番#629-20
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質 丸座:ステンレス綱SUS304、サポートパイプ:黄銅
スクリーン厚:13、16、20mm
アジャスト範囲:50〜70mm
付属ネジ:ビスコン4×25mm

用途パネル・ラバトリーブース 長さ(mm)57 幅(mm)57 高さ(mm)75 仕上サテンクローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする