画像準備中

639D ヘダテアングル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317090 品番#639D
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

材質:ステンレス綱SUS304
スクリーン厚:32〜43mm
付属ネジ:ビスコン5×32mm

用途スクリーン隅補強金物 長さ(mm)37 幅(mm)133 高さ(mm)45 仕上ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする