BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
658HSK-L L型ストライク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317135
品番
#658HSK-L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂
扉厚:32〜44mm
用途
ラバトリーブース引戸・折戸
長さ(mm)
2
幅(mm)
36
高さ(mm)
110
注意
※ストライクは別売です。
※常時閉外開きの折戸の場合は、取手をご使用ください。
※受けの位置によって取付位置を調整してください。