BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
663 笠木レス戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317169
品番
#663-8
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス鋳綱SCS13、戸当り:スチレンブタジエンゴム
付属ネジ:トラスタッピンネジ4×30mm
長さ(mm)
22
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
43
仕上
黒