BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
663K 角型笠木レス戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒
注文コード
65317187
品番
#663K-8
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:ステンレス綱SCS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム
付属ネジ:トラスタッピンネジ4×30mm
長さ(mm)
22
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
43
仕上
黒