GSユアサ
GSユアサの 電源(制御機器)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサの 無停電電源装置(UPS)本体
NPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317229
品番
NP38-12JFR
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ
幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。
蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途
防災防犯システム機器
非常通報システム機器
エレベータ
電話交換機
非常表示灯
仕様
●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174
質量(kg)
約13.8
規格
蓄電池設備型式認定
端子形状
B1
長さL(mm)
197
総高さ(mm)
(TH)174
公称電圧(V)
12
幅W(mm)
163