※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
AIS (エイ・アイ・エス)の 踏み台
AIS (エイ・アイ・エス)の 折りたたみ踏み台
ステップ・イージー2段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317247
品番
SE-4177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(kg)
3.9
仕様
完成品
材質
主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)
410
色
ブラック
高さ(mm)
765(床〜ステップ:1段目235/天板450)
奥行(mm)
590
耐荷重(kg)
約80
ステップ数(段)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません