BEST[金物]
BEST[金物]の サニタリー商品
BEST[金物]の タオル掛け
BEST[金物]の タオルバー
676 ハープバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317248
品番
#676-88
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:なべタッピンネジ6×65mm、皿小ネジM4×8mm
付属部品:ゴムパッキン、座金
用途
浴室手すり、タオルバー
長さ(mm)
40
幅(mm)
443
色
黒
高さ(mm)
82
仕上
黒
注意
※G976 ハープドアハンドルと同デザインです。
※浴室使用可