※サンプル画像

ストッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317299 品番GEM-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

製品サイズ(約):幅79.6×奥行44.5×高さ90cm
開き戸内寸(約):幅49.3×奥行41×高さ78.1cm
製品重量(約):33.6kg
耐荷重(約):天板30kg、棚板10kg/枚、底板10kg、引出し5kg/1杯
主材:【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、【その他板材】プリント紙化粧繊維板、【引出しの一部】アクリル樹脂
お客様組立品

幅(mm)796 質量(kg)33.6 ホワイト 高さ(mm)900 奥行(mm)445

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする