BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 吊り金具
BEST[金物]の 衣服用フック
700 帽子掛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317300
品番
#700
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質:黄銅
耐荷重:2kg
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
長さ(mm)
67
幅(mm)
26
高さ(mm)
77
仕上
サテンニッケル
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は現物での確認をお願いいたします。