BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 吊り金具
BEST[金物]の 衣服用フック
702 J型フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒
注文コード
65317318
品番
#702-8
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス綱SUS304
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
小物掛
長さ(mm)
35
幅(mm)
16
色
黒
高さ(mm)
60
仕上
黒