BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の 棚柱・棚受
BEST(ベスト)[金物]の 棚柱
706 棚柱・棚受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
13
注文コード
65317327
品番
#706-15U-F
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス綱SUS304
寸法:L=1820mm
ピッチ:15mm
長さ(mm)
20
幅(mm)
13
高さ(mm)
17
仕上
バレル研磨
注意
※受はNO.706専用です。
※棚板1枚当り(受金具4個使用)20kg以下でご使用ください。(棚板の重さ含む)