画像準備中

706 棚柱・棚受

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)12 注文コード65317361 品番#706-15U-VK
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

材質:ステンレス綱SUS304
寸法:L=1820mm
ピッチ:15mm

長さ(mm)20 幅(mm)12 高さ(mm)23 仕上バレル研磨
注意
※受はNO.706専用です。
※棚板1枚当り(受金具4個使用)20kg以下でご使用ください。(棚板の重さ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする