BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 吊り金具
BEST[金物]の 衣服用フック
708 ケンフック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
30
注文コード
65317370
品番
#708-30-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス綱SUS304
耐荷重:1kg
付属ネジ:丸皿木ネジ3.5×20mm
用途
小物掛
長さ(mm)
12
幅(mm)
20
高さ(mm)
30
仕上
ホーニング
注意
※小物用ですので大きな持ち手のものはお控えください。