BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の 吊り金具
BEST(ベスト)[金物]の 衣服用フック
715 Vフック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒
注文コード
65317415
品番
#715-8
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:アルミニウム
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
用途
ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)
35
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
35
仕上
黒