BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 吊り金具
BEST[金物]の 衣服用フック
727-1 ブラスフック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケル
注文コード
65317519
品番
#727-1-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
耐荷重:2kg
付属ネジ:なべタッピンネジ3.5×35mm
長さ(mm)
15
幅(mm)
30
高さ(mm)
15
仕上
サテンニッケル