画像準備中

733 ステンレス棚受

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65317589 品番 #733-180
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

材質:ステンレス綱SUS304

長さ(mm)16 幅(mm)180 高さ(mm)98.5 仕上ヘアライン
注意
※取付面の強度を十分確認の上、取付けてください。
※耐荷重は棚板を含めた2本セットの値です。3本以上でも耐荷重は変わりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする