BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 棚柱・棚受
BEST[金物]の 棚受
733 ステンレス棚受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65317598
品番
#733-210
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
長さ(mm)
16
幅(mm)
210
高さ(mm)
100
仕上
ヘアライン
注意
※取付面の強度を十分確認の上、取付けてください。
※耐荷重は棚板を含めた2本セットの値です。3本以上でも耐荷重は変わりません。