※サンプル画像

キッチンワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65317640 品番GWG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,907
販売価格(税別)
7,188

製品サイズ(約):幅59.5×奥行38.5×高さ70.2cm
天板サイズ(約):上段/幅53.5×奥行35.5cm、下段/幅25.8×奥行35.5cm
バスケットサイズ(約):幅35×奥行25.5×高さ10cm
製品重量(約):7.4kg
静止時耐荷重(約):全体/46kg、天板/20kg、バスケット/3kg、下段棚板/20kg
主材:板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム・バスケット/スチール(粉体塗装)
付属品:スパナ、六角レンチ
組立品

幅(mm)595 質量(kg)7.4 ブラック/ブラウン 高さ(mm)702 奥行(mm)385

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする