BEST[金物]
763R 重量戸車(車のみ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65317720
品番
#763-R60
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質 車:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
用途
引戸門扉用戸車
長さ(mm)
22
幅(mm)
60
色
黒
高さ(mm)
60
仕上
車輪:塗装(黒)