画像準備中

779 上部ピボット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317826 品番#779FD-P23
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

材質 本体:PA樹脂、軸芯:鋼製

用途上部ピボット(6〜8mmアジャスト可) 長さ(mm)18 幅(mm)18 高さ(mm)55.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする