BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の その他引戸金具・折戸金具
779 下部ピボット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317835
品番
#779FD-P24
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質 本体:PA樹脂、軸芯:鋼製
用途
下部ピボット(8〜16mmアジャスト可)
長さ(mm)
18
幅(mm)
18
高さ(mm)
73.5