BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の その他引戸金具・折戸金具
779 丁番 クリーム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317860
品番
#779FD-Z42-1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質:亜鉛
付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm
※仮ストップ機能付(30度の位置)
用途
折戸用蝶番
長さ(mm)
65
幅(mm)
60
高さ(mm)
15
仕上
クリーム