画像準備中

779 丁番 クリーム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317878 品番#779FD-Z43-1
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

材質:亜鉛
付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm

用途折戸用蝶番 長さ(mm)60 幅(mm)60 高さ(mm)16 仕上クリーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする