BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
804 アンボス引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65317905
品番
#804-88
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質:亜鉛
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
特長:手掛付きなので引戸・開戸のどちらにも使用できます。
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
38
色
黒
高さ(mm)
155
仕上
黒