用途自動車補修仕様●デュロメーター硬さ(タイプD)(1日後):74●デュロメーター硬さ(タイプD)(1時間後):57●ヘラ付け性:良好●可使時間(20℃):4分以内●外観(目視):白色ペースト状●比重(20℃):約1.5●盛り性(mm):4以内●研削可能時間(20℃):25分以上●研削可能時間(60℃):5分以上●硬化剤(主剤:硬化剤=100:2~3 重量比):0-10適合硬化剤(Y-10)タイプ低温危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kgRoHS指令(10物質対応)対応