BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
818 フォルメ引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65318018
品番
#818-88
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
長さ(mm)
14
幅(mm)
42
色
黒
高さ(mm)
115
仕上
黒