BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
829 トレイス引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65318027
品番
#829-0
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
特長:手掛付きなので引戸・開戸のどちらにも使用できます。
長さ(mm)
13.5
幅(mm)
42
高さ(mm)
115
仕上
鏡面ニッケル