BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
831 ワンタッチ引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65318176
品番
#831-130-SV
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質:ABS樹脂
扉厚:30〜36mm
扉を挟むように両側から穴に嵌め込むことで、簡単に取付けができます。
長さ(mm)
39.2
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
136
仕上
シルバー