モリコート
モリコートの グリース
モリコートの ポリαオレフィン系グリース
モリコートEM40M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg×10缶)
注文コード
65318465
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
精製鉱油系汎用白色グリースです。耐プラスッチック性、耐荷重性があり、樹脂や金属に使用出来ます。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途
高速高荷重摺動部。ミシン
色
白
使用温度範囲
ー30〜150
主成分
鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤。
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません