曜日別特売
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639

sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639
sikku-gai-15color-4kg 外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's 65318639

外壁用練り漆喰プレミアム 4kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色ミントグリーン
内容量1個(4kg)注文コード65318639品番sikku-gai-15color-4kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰
●天然素材で人に優しく。
●屋外・ブロック用!
●簡単!練り済み漆喰
【施工前】
練り漆喰は工場で良く攪拌しておりますが、水と漆喰が分離したり、石灰が小さい粒で 固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく、天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。
施工の際は、練り漆喰をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。
粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり漆喰が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。
【意匠仕上】
模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚 0.2mm)、上塗は少し厚め(0.8mm)に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。
●原料は天然素材を使用しています。
●人や環境に優しく、住まいに最適な建材です。
●色合いが、自然で微妙に濃淡のある仕上がりになります。
●いろいろなパターン仕上げが可能です。
●原料が天然素材の為、仕上がりが「下地」「施工」「その他の原因及び条件」により「色ムラ」や「白華」等の状態になる事があります。
●原料が天然素材の為、季節、温度、その他の条件により粘度が変わることがあります。
●施工可能面積は、「下地の状況」「仕上げの方法」「その他の原因及び条件」により大きく異なります。

用途
ペイント外壁用
色
ミントグリーン
成分
消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他
容量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
注意
※固い場合は霧吹きで水をかけ、固さの調整を行ってください。
※画像の撮影状況、パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,914/税込¥2,105
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする