宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 角鏝
プラスチック角鏝(白)角柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65318759
品番
PK0.8-210
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
壁面などの塗り付け作業の最終仕上げや艶出しに便利。0.8mm厚で撫でる程度の波消し作業に最適です。錆びやすい材料の仕上げ・艶出し作業に!
寸法(mm)
210
厚さ(mm)
0.8
肩幅(mm)
70
幅(mm)
尻:70