※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-250 L型クランプ Linc 65318928 HK-250 L型クランプ Linc 65318928 HK-250 L型クランプ Linc 65318928

L型クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65318928 品番 HK-250
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。 材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVC 全長(mm)315 最大口開き(mm)250 フトコロの深さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする