※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-450 L型クランプ Linc 65318946 HK-450 L型クランプ Linc 65318946 HK-450 L型クランプ Linc 65318946

L型クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65318946 品番 HK-450
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。 材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVC 全長(mm)510 最大口開き(mm)450 フトコロの深さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする