※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Linc
Lincの バイス/クランプ/ハンドプレス
Lincの クランプ
Lincの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65318980
品番
HK-1000
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。
材質
本体:カーボン鋼・ハンドル:PVC
全長(mm)
1050
最大口開き(mm)
1000
フトコロの深さ(mm)
80