キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの リングノート
キングジム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65319427
品番
9854TTE-T
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
リングが手にふれないから書きやすい!リーフの差替え・追加が可能!
付属品
ルーズリーフ15枚
幅(mm)
159
色
透明
サイズ
A5 タテ型
高さ(mm)
217
背幅(mm)
14
穴数
20穴
対応
ルーズリーフ:A5 20穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
収納枚数(枚)
適正:30