L3550 カバー付きロールスクリーン エクシヴ フルネス 65321395

※使用例

L3550 カバー付きロールスクリーン エクシヴ フルネス 65321395
L3550 カバー付きロールスクリーン エクシヴ フルネス 65321395

カバー付きロールスクリーン エクシヴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本幅(cm)135天然調ブラウン注文コード65321395品番L3550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カバー付きのロールスクリーンなので生地にホコリがつきにくいのが特徴です。
絡みにくいループ式コードやお子様に杏仁のコードクリップ付。昇降コードは右操作です。

用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン天然調ブラウンタイプ天然調幅(cm)135高さ(cm)220
注意
※この製品は木部取付専用です。取付部が木部(板厚1cm以上)であることをご確認の上、正面付か天井付のどちらかで取付てください。
※付属の木ネジは木部専用です。木部以外には取付できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする