※使用例

L2188 スリムロールスクリーン フルネス 65321937 L2188 スリムロールスクリーン フルネス 65321937

スリムロールスクリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65321937 品番 L2188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。

用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリム イエロー タイプ無地 取付方式両面テープ 幅(cm)60 高さ(cm)180
注意
※この製品は強力な粘着シールで接着して取付ますので、取付場所が平らであることをご確認の上、十分な加圧をかけて取り付けてください。
※接着後、24時間以上で粘着シールの性能が十分に発揮できますので、24時間いないのスクリーン操作はおやめください。
※取付面のホコリ、汚れ、水分、油分などきれいに取り除いてから取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする