※本体1

カセットこんろ専用 ホットサンドグリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65322076 品番CB-P-HSG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イワタニ カセットこんろ専用ホットサンドグリル。セパレート式の2WAY仕様!直火で美味しいメニューを屋内・外で楽しめます!ホットサンドグリルとしてもミニフライパンとしても使用可能。多彩なメニューが楽しめるレシピ付き!

材質グリルプレート:アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付塗装)、ハンドル:ステンレス、フェノール樹脂 質量(g)約570 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)141×354×50
注意
※イワタニカセットフー専用。小型カセットこんろ(プチスリムII・タフまるJr.)にも対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする