L2957 つっぱりロールスクリーン フルネス 65322777

※使用例

L2957 つっぱりロールスクリーン フルネス 65322777
L2957 つっぱりロールスクリーン フルネス 65322777
L2957 つっぱりロールスクリーン フルネス 65322777

つっぱりロールスクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)90
高さ(cm)180
イエロー
内容量1本注文コード65322777品番L2957
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

クギやネジを一切使わないつっぱりロールスクリーンです。
つっぱるだけなので壁や天井にキズがつきません。
スクリーン昇降が静かでスムーズ。巻き上げ速度がダイヤルで調整できます。

用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテンイエロータイプ無地幅(cm)90高さ(cm)180
注意
※この製品は強力に突っ張って取り付けますので、取り付け面の下地がしっかりしている所(柱等が通っている所)をご確認の上、必ず水平に固定し取り付けてください。
※ボードやベニヤ等、弱い壁への取り付けは壁面を破損したり、落下する恐れがありますのでおやめください。
※雨がスクリーンに直接かかる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする