用途センターバランスロングジグのCB.マサムネにアシストフック装着モデルが加わりました。フックを別途お買い求めいただなくてもパッケージから出してそのままご使用いただけます。多種多様なアシストフックがある中、どれを選んだら良いのかわからないという声にお応えしました。
仕様●PEカラー:ブルー(根付糸を赤の収縮チューブで保護)●PE強度(Lb.):120●PE長(cm):2.5(エステル中芯あり)●フックサイズ(#):3/0●プレスリング(#):5(150Lb.相当)
寸法(mm)185
色06.タチ
質量(g)155