CBマサムネ 155g アシストフック付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 13.フルレーザー 注文コード65324667 品番13.フルレーザー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伝家の宝刀CBマサムネは、センターバランスロングジグ。細身のボディと水平志向の高アピール性を重視した結果、全ての長さを185mmで設計。水キレの良さと多彩なアクションを演出させるため、ボディは限界までエッジを効かせ、水圧を受けやすいフラット面を長く狭く取って、ショート、ミディアムストロークのスロージャークでもタイトなアクションを可能にさせたレーザーエッジバック&フラット形状です。

用途センターバランスロングジグのCB.マサムネにアシストフック装着モデルが加わりました。フックを別途お買い求めいただなくてもパッケージから出してそのままご使用いただけます。多種多様なアシストフックがある中、どれを選んだら良いのかわからないという声にお応えしました。 仕様●PEカラー:ブルー(根付糸を赤の収縮チューブで保護)●PE強度(Lb.):120●PE長(cm):2.5(エステル中芯あり)●フックサイズ(#):3/0●プレスリング(#):5(150Lb.相当) 寸法(mm)185 13.フルレーザー 質量(g)155
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする