18.レーザータチ CBマサムネ 155g アシストフック付 スミス(SMITH LTD.) 65324676

18.レーザータチ CBマサムネ 155g アシストフック付 スミス(SMITH LTD.) 65324676
18.レーザータチ CBマサムネ 155g アシストフック付 スミス(SMITH LTD.) 65324676
18.レーザータチ CBマサムネ 155g アシストフック付 スミス(SMITH LTD.) 65324676
18.レーザータチ CBマサムネ 155g アシストフック付 スミス(SMITH LTD.) 65324676
18.レーザータチ CBマサムネ 155g アシストフック付 スミス(SMITH LTD.) 65324676

CBマサムネ 155g アシストフック付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個18.レーザータチ注文コード65324676品番18.レーザータチ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伝家の宝刀CBマサムネは、センターバランスロングジグ。細身のボディと水平志向の高アピール性を重視した結果、全ての長さを185mmで設計。水キレの良さと多彩なアクションを演出させるため、ボディは限界までエッジを効かせ、水圧を受けやすいフラット面を長く狭く取って、ショート、ミディアムストロークのスロージャークでもタイトなアクションを可能にさせたレーザーエッジバック&フラット形状です。

用途
センターバランスロングジグのCB.マサムネにアシストフック装着モデルが加わりました。フックを別途お買い求めいただなくてもパッケージから出してそのままご使用いただけます。多種多様なアシストフックがある中、どれを選んだら良いのかわからないという声にお応えしました。
仕様●PEカラー:ブルー(根付糸を赤の収縮チューブで保護)●PE強度(Lb.):120●PE長(cm):2.5(エステル中芯あり)●フックサイズ(#):3/0●プレスリング(#):5(150Lb.相当)寸法(mm)18518.レーザータチ質量(g)155
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする