D-コンパクト38

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 04.TSレーザー 注文コード65324904 品番04.TSレーザー
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<ボディーデザイン>重心の真上に浮力の頂点を配置した「ヘの字」バック。そしてヒラ打ち効果を高めるフラットサイド。泳ぎのキレと水噛み、強度のバランスを達成した薄型リップ。 <スイム、アクション>ウォップ&ロールが50/50%の大きな波動のスイム。この為、ただ引きでもアピール力が強い。移動幅の短いショートピッチのヒラ打ち慣性スライドで、わずかなアクションゾーンでもバイトを誘発。ハードトゥイッチによるキレのあるダートは「見切り」を回避。リーリング深度(止水)はD-コンパクト45で100cmとDコンタクト、Dインサイトより深い。D-コンパクト38は60cm。 <あらゆる状況でも飛び出さない「使いやすさ」と「喰わせ力」>普通なら水面からルアーが飛び出してしないそうなシーン、例えば浅い、又は速い流れをアップのトゥイッチで、また、サイドからの強い流芯の中をUの字の誘いで、ゴロ石の複雑で強靭な流れをダウンで攻略など。さまざまな状況でロッド角を立てる、寝かすなどの微妙なロッド操作と、ラインテンションに非常に神経を使う場面でも、D-コンパクトなら水噛みに優れるリップとボディーバランスにより楽に操れ、飛び出すことなく、しっかりアピールさせられる。 <レンジコントロールが容易な「使いやすさ」と「喰わせ力」>浅い、深いに関わらずレンジコントロールはとても大事なこと。魚のタナと相まって結果に直結する。またコントロール出来なければ大切なルアーをロストしてしまう。大事なのはロッド角度、アクションの強弱、リーリングスピードとの組み合わせ。D-コンパクトは素直にアングラーの意図に反応する。 <軽快な操作感の「使いやすさ」と「喰わせ力」>しっかり信号を伝えてくれる泳ぎと3.5g(D-コンパクト45)2.5g(D-コンパクト38)というウエイトがもたらすサクサクした操作性はアクションを容易にし、集中力をも高めてくれる。

用途シリーズ中最も深い100cmのリーリング深度を備えたヘビーシンキングミノー。「使いやすさ」と「喰わせ力」を徹底的に探求し、重心の真上に浮力の頂点を配置したヘの字バック、ヒラ打ち効果を高めるフラットサイド、キレと水噛みの良さを実現させる薄型リップのボディデザインに、ただ引きでもアピール力の強い50-50%ウォップ&ロールのスイミングアクションを備えさせ、移動距離の短いショートピッチでのヒラ打ち慣性スライドにより、極端に狭いアクションゾーンでもバイトを誘発させることを可能にし、また、ロッド操作やラインテンション等に左右されることなく、あらゆる状況下でも飛び出すことなくキッチリと仕事を果たすミノーです。 仕様フックサイズ(#):14(化研トレブルフックショートシャンク) 寸法(mm)38 04.TSレーザー 質量(g)2.5 タイプヘビーシンキング(固定式タングステンウェイト内蔵)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする