06.HGG GUNSHIP(ガンシップ) 45SS スミス(SMITH LTD.) 65325638

06.HGG GUNSHIP(ガンシップ) 45SS スミス(SMITH LTD.) 65325638
06.HGG GUNSHIP(ガンシップ) 45SS スミス(SMITH LTD.) 65325638
06.HGG GUNSHIP(ガンシップ) 45SS スミス(SMITH LTD.) 65325638

GUNSHIP(ガンシップ) 45SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個06.HGG注文コード65325638品番06.HGG
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内蔵ウェイトに高比重タングステンを搭載させ、同サイズでも抜群の飛距離を誇ります。また、固定ウエイト低重心設定により、復元力と動きの反復を最大限に引き出し、アクションの質の上で超スローからハイスピードまで対応するハイレスポンスな動きを実現しています。また、スモールプラグでありがちな「少し重みを感じるけど、動いているかどうかが分からない?」と言った引き抵抗も、「ガンシップ」ではとても軽い引き心地で「コン、コン、コン」と言うより「カン、カン、カン」と言う感じぐらいに軽快にボディーを振っている動きが明確に伝わる手応えを感じる事ができるミノーです。アクションは切れ味の良いウォッブンロールで、振り幅はワイド系。また、よりクリアーの質感を出すために本体内のルームをスッキリさせ、本体側面のスケール(ウロコ柄)も意図的に入れてません。それだけ、クリアー系のカラーに拘りを持って取り組んだルアー「ガンシップ」です。

用途SSタイプは、表層に出切らないメバル攻略に最適。Fとの違いは、止めのポーズ時に浮き上がらずにステイすることです。表層に出るリスクを負わない低活性の魚にも口を使わせ易くなります。バイトを誘発するには水面下を漂わし、少しのリトリーブでストップを入れるのが効果的。サスペンドに近いスローシンキングがそれを可能とします。荒天時での使用もお勧めです。仕様●フック(#):メバルフック12●レンジ(mm):4506.HGG質量(g)4.3タイプスローシンキング
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする