ウェルドペッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65326127 品番P-820
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) アウトレット
¥6,7985,498

チッピングとケレン作業が簡単に。
曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。
ウォールナット使用で持ち易さを追求。
尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。
握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。

用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに 硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当 材質(柄部)ウォールナット 材質(頭)炭素鋼
注意
※スパッタ、スラグ等の除去の差異、過度の衝撃を加えると破損することがありますのでご注意下さい。
※作業時はスパッタ、スラグ等の除去物の飛散や火傷に注意し、保護メガネ、手袋等の保護具を使用して安全に作業してください。
※使用に伴い、塗装面に傷や剥がれが生じることがございます。
※用途以外の使用は大変危険ですので絶対におやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする